常磐精工
ブラックパーテーションスタンド三面タイプ ロウ (塩ビ仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
塩ビ板(透明)/ 厚さ1.5mm ※1面と同様に塩ビは交換可能 ※塩ビサイズH600×W900/H600×W424
注文コード
63648805
品番
BHBPL3F600X900E
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
塩ビ板(透明)/ 厚さ1.5mm ※1面と同様に塩ビは交換可能 ※塩ビサイズH600×W900/H600×W424
色
塩ビ板:透明
タイプ
三面600×900
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000