APT3F-M600X900X300 アクリルパーテーション三面タイプ窓付 常磐精工 63648927

APT3F-M600X900X300 アクリルパーテーション三面タイプ窓付 常磐精工 63648927
APT3F-M600X900X300 アクリルパーテーション三面タイプ窓付 常磐精工 63648927
APT3F-M600X900X300 アクリルパーテーション三面タイプ窓付 常磐精工 63648927
APT3F-M600X900X300 アクリルパーテーション三面タイプ窓付 常磐精工 63648927

アクリルパーテーション三面タイプ窓付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
タイプ600×900×300
内容量1個注文コード63648927品番APT3F-M600X900X300
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

対面式の営業シーンに不可欠な透明アクリルパーテーション
安心安全の角R加工
2面タイプは2台で4人の対面型デスクを仕切れます。

(アクリル板)シルバータイプ600×900×300仕様※開口部H200×W300材質アクリル板(透明)/ 厚さ3mm~4mm ※サイズにより異なります 角R付、金具/アルミ押出し/B2アルマイト仕上(シルバー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※面板の厚みはサイズにより異なります角R付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする