セフティー電気用品
仮設電灯分電盤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
回路
メイン漏電遮断器3P40A30mA0.1S(OC付)、分岐 分岐ブレーカー20A(6回路)、接地付Wコンセント(6個)
注文コード
63649374
品番
SL40-60
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
回路
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
工事現場の照明やコンセント、工具等の電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×420×180
塗装色
2.5YR6/13
材質(ボックス)
鉄
回路
メイン漏電遮断器3P40A30mA0.1S(OC付)、分岐 分岐ブレーカー20A(6回路)、接地付Wコンセント(6個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000