ML100-70 仮設電灯分電盤 セフティー電気用品 63649469

仮設電灯分電盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台回路メイン漏電遮断器3P100A30mA0.1S(OC付)、分岐 分岐ブレーカー20A(7回路)、接地付Wコンセント(7個)注文コード63649469品番ML100-70
参考基準価格(税別)¥251,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×520×200塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)回路メイン漏電遮断器3P100A30mA0.1S(OC付)、分岐 分岐ブレーカー20A(7回路)、接地付Wコンセント(7個)RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする