曜日別特売
AZ-160 メンズジャケット AZ-160 アイトス 63650099

メンズジャケット AZ-160

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1着注文コード63650099品番AZ-160
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

作業も接客も出来る。機能性に優れたビジネススーツ型ワークウェア
収納力抜群多ポケット仕様
軽くて着心地抜群
特殊撥水
高いストレッチ性
家庭で洗える

ネイビーサイズ5L種別ジャケット機能撥水、軽量、ストレッチ混率(%)ポリエステル56、複合繊維44色番008着丈(cm)75肩幅(cm)58袖丈(cm)62胸囲(cm)128仕様左裾スマホポケット、胸ポケット、脇隠しポケット、袖本開き、左胸内ポケット、右胸内ポケット、右裾大型内ポケット
注意
※この生地は海外生地のため、色ブレが発生する事も御座いますのでご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63650169
2021-04-24
用途: 打ち合わせ

袖の長さの調整ができるとよかったです。伸びるので楽でネイビーも購入しようかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする