アイトス
レディースジャケット AZ-161
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63650205
品番
AZ-161
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
作業も接客も出来る。機能性に優れたビジネススーツ型ワークウェア
収納力抜群多ポケット仕様
軽くて着心地抜群
特殊撥水
高いストレッチ性
家庭で洗える
色
ネイビー
サイズ
L
種別
ジャケット
機能
撥水、軽量、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル56、複合繊維44
色番
008
着丈(cm)
65
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
58.5
胸囲(cm)
94
仕様
左裾スマホポケット、胸ポケット、脇隠しポケット、袖本開き、左胸内ポケット、右胸内ポケット、右裾大型内ポケット
注意
※この生地は海外生地のため、色ブレが発生する事も御座いますのでご了承ください