アイトス
長袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-6830
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
色
サックス×シルバーグレー
シルバーグレー×ネイビー
ロイヤルブルー×シルバーグレー
サックス×シルバーグレー
ネイビー×シルバーグレー
レッド×チャコール
ミストバイオレット×ネイビー
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63651517
品番
AZ-6830
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ストレッチ素材×独創技術が驚異の運動性能を実現
色
サックス×シルバーグレー
サイズ
6L
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ、帯電防止
混率(%)
ポリエステル65、綿35
色番
007
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
93.5
胸囲(cm)
152
仕様
背中立体裁断、反射パイピング、袖口・裾:マジックテープ、左胸・左袖:ペン差し
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ
可