アイトス
半袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-6832
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー×ネイビー
シルバーグレー×ネイビー
ロイヤルブルー×シルバーグレー
サックス×シルバーグレー
ネイビー×シルバーグレー
レッド×チャコール
チャコール×シルバーグレー
ミストバイオレット×ネイビー
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63651919
品番
AZ-6832
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ストレッチ素材×独創技術が驚異の運動性能を実現
色
シルバーグレー×ネイビー
サイズ
L
種別
半袖ブルゾン
機能
ストレッチ、帯電防止
混率(%)
ポリエステル65、綿35
色番
003
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
48
胸囲(cm)
120
仕様
背中立体裁断、反射パイピング、裾:マジックテープ、左胸・左袖:ペン差し
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ
可