AZ-6832 半袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-6832 アイトス 63652059

半袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-6832

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー×シルバーグレー
サイズ6L
内容量1着注文コード63652059品番AZ-6832
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ストレッチ素材×独創技術が驚異の運動性能を実現

ロイヤルブルー×シルバーグレーサイズ6L種別半袖ブルゾン機能ストレッチ、帯電防止混率(%)ポリエステル65、綿35色番006着丈(cm)71裄丈(cm)56.5胸囲(cm)152仕様背中立体裁断、反射パイピング、裾:マジックテープ、左胸・左袖:ペン差しその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする