※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63653207
品番
SYJ7140-2H
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
ランプ-サージ電圧保護回路:ランプ-サージ電圧保護回路なし
リード線取出方法
グロメットリード線長さ600mm
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
ベース配管形
ねじの種類
Rc
コイル
標準
配管口径
サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式