AZ-6850 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) AZ-6850 アイトス 63653224

AZ-6850 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) AZ-6850 アイトス 63653224
AZ-6850 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) AZ-6850 アイトス 63653224

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) AZ-6850

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)110
サイズ5L
内容量1本注文コード63653224品番AZ-6850
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ストレッチ素材×独創技術が驚異の運動性能を実現

シルバーグレーサイズ5L種別ワークパンツ機能帯電防止、ストレッチ混率(%)ポリエステル65、綿35ウエスト(cm)110色番003股下(cm)80その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63653398
2021-11-02
用途: 運送業務
農・林・水産業

ストレッチでノータックのものがなかなか見つけられず。
画像はもう少し緑がかっているかと思ったが、
普通の空色だった。
エメラルドグリーンとか、薄緑系のラインナップが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする