ノダ
カナエルR防音45
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
シナモングレージュ色
ヒッコリーブラック
ウォールナットダーク
チェリーミディアム
オークライト
メープルペール
メープルミルキー
オークグレージュ
アッシュホワイト
シナモングレージュ色
アッシュグレージュ色
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24枚)
注文コード
63653460
品番
R45S1-CG
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、クラックレス
長さ(mm)
900
幅(mm)
143
厚さ(mm)
11.5
色
シナモングレージュ色
基材
MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表面
化粧シート
工法
直貼り
表面仕上げ
ハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防音性能
軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
関連資料:
(6.23MB)
(0.85MB)
注意
※キャスター付きのイスや家具・車イスは、床表面や基材を損傷します。使用しないでください。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません