アイトス
カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) AZ-9151
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
92~97
62~67
67~72
72~77
77~82
82~87
87~92
92~97
97~102
102~112
112~122
サイズ
3L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63655218
品番
AZ-9151
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
人に優しい、地球に優しい、新しい仕事服
環境に配慮したAITOZ eco productの商品です
仕様
ファスナー、バックシャーリング
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴパンツ
色
シルバーグレー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
92~97
機能
帯電防止、ストレッチ
色番
003
裾上げ
可