AZ-9151 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) AZ-9151 アイトス 63655358

カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) AZ-9151

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)62~67
サイズ3S
内容量1本注文コード63655358品番AZ-9151
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
人に優しい、地球に優しい、新しい仕事服
環境に配慮したAITOZ eco productの商品です

仕様ファスナー、バックシャーリングその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツブラックサイズ3S混率(%)ポリエステル100股下(cm)76ウエスト(cm)62~67機能帯電防止、ストレッチ色番010裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする