※サンプル画像
FUJIOH(富士工業)
レンジフード BL認定品 ASR-3AK2-BLシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
600
色
スモーキーブラック
注文コード
63655395
品番
ASR-3AK2-602RBLSBK
参考基準価格(税別)
¥143,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。
フード部の薄さは、35mm。
LED照明(昼白色)搭載。
強・弱2速の壁スイッチタイプ。
BLⅢ型風量。
BL認定品フード。
色
スモーキーブラック
間口(mm)
600
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)98/113、(弱)28/27
騒音値(dB)
(強)47/45、(弱)21/20
電源プラグ
4芯
ファン
シロッコファン
風量(m
3
/h)
(強)525/480、(弱)165/150
関連資料:
図面(0.64MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※前幕板・横幕板別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません