AZ-51662 セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51662 TULTEX(タルテックス) 63656146

AZ-51662 セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51662 TULTEX(タルテックス) 63656146
AZ-51662 セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51662 TULTEX(タルテックス) 63656146

セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51662

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
ブラック
内容量1足注文コード63656146品番AZ-51662
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

サイズ(cm)24.5ブラック機能クッション性、軽量仕様ファスナー、バックシャーリング形状ローカット材質(甲被)合成皮革+合成繊維(ニット)材質(先芯)樹脂製色番010甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63656189
2022-10-19
用途: 搬入作業時
サービス業

紐がなく、脱ぎ履きがしやすいので靴を脱いでの重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする