曜日別特売
AZ-51663 セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51663 TULTEX(タルテックス) 63656243

AZ-51663 セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51663 TULTEX(タルテックス) 63656243
AZ-51663 セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51663 TULTEX(タルテックス) 63656243
AZ-51663 セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51663 TULTEX(タルテックス) 63656243

セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51663

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)24
ライトグレー
内容量1足注文コード63656243品番AZ-51663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

サイズ(cm)24ライトグレー機能クッション性、軽量、耐滑、撥水仕様ファスナー、バックシャーリング形状ローカット材質(甲被)合成皮革+合成繊維(ニット)材質(先芯)樹脂製色番003甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする