TULTEX(タルテックス)
セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51663
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
29
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
色
レッド
ブラック
チャコールグレー
全48種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
63656444
品番
AZ-51663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
サイズ(cm)
29
色
レッド
機能
クッション性、軽量、耐滑、撥水
仕様
ファスナー、バックシャーリング
形状
ローカット
材質(甲被)
合成皮革+合成繊維(ニット)
材質(先芯)
樹脂製
色番
009
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー