曜日別特売
AZ-56206 レインウエア(男女兼用) AZ-56206 アイトス 63656864

AZ-56206 レインウエア(男女兼用) AZ-56206 アイトス 63656864
AZ-56206 レインウエア(男女兼用) AZ-56206 アイトス 63656864
AZ-56206 レインウエア(男女兼用) AZ-56206 アイトス 63656864

レインウエア(男女兼用) AZ-56206

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ6L
イエロー×ブラック
内容量1式注文コード63656864品番AZ-56206
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

イエロー×ブラックサイズ6L耐水圧(mmH2O)15000透湿度(g/m2)10000色番019着丈(cm)前:74.5/後ろ:93裄丈(cm)102胸囲(cm)140ウエスト(cm)130股下(cm)86混率(%)ポリエステル100(裏PUコーテイング)、リップストップ、平織り機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム適応身長(cm)190~195適応胴囲(cm)115~125適応胸囲(cm)125~135
注意
※海外生地のため、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする