曜日別特売
AZ-51651 セーフティシューズ(マジック)(男女兼用) AZ-51651 TULTEX(タルテックス) 63657345

AZ-51651 セーフティシューズ(マジック)(男女兼用) AZ-51651 TULTEX(タルテックス) 63657345
AZ-51651 セーフティシューズ(マジック)(男女兼用) AZ-51651 TULTEX(タルテックス) 63657345

セーフティシューズ(マジック)(男女兼用) AZ-51651

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード63657345品番AZ-51651
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

仕様ファスナー、バックシャーリング形状ローカットオールブラックサイズ(cm)23.5材質(甲被)合成皮革+ナイロンメッシュ機能クッション性、軽量材質(先芯)樹脂製色番110甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63657379
2024-05-31
用途: タイヤ交換
有限会社キタデタイヤサービス自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて履きやすい。耐久性良くないが安価。適度に交換すればよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする