曜日別特売
- 幼稚園児用 抗ウイルス作業着 アンチウイルス スモック グリーンクロス 63657546

- 幼稚園児用 抗ウイルス作業着 アンチウイルス スモック グリーンクロス 63657546
- 幼稚園児用 抗ウイルス作業着 アンチウイルス スモック グリーンクロス 63657546

幼稚園児用 抗ウイルス作業着 アンチウイルス スモック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード63657546品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

繊維上の特定20種以上のウイルス・細菌を99%減少させるクレンゼを施した素材を使用した園児用の作業着、アンチウイルス・スモックになります。50回の洗濯後も効果は持続します。男女問わないジェンダーフリーデザインでカラーも2種をご用意しております。アイロンがけ不要の防シワ性能素材を使用しています。右ポケットが付いています。脱ぎ着のしやすいゴム仕様で首元の紐で園内や自宅でかける事ができます。

用途
感染症予防対策として幼稚園児用の作業着、給食着に。
サイズ(cm)110身丈(cm)44着丈(cm)56袖丈(cm)46質量(g)142材質ポリエステル、綿
注意
※完全にウィルスをブロックできるわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする