オザックス
トパックハンギングバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10000枚)
1セット(10000枚)
1セット(8000枚)
1セット(6000枚)
1セット(5000枚)
寸法(mm)
200×300
200×300
230×340
260×380
280×410
300×450
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10000枚)
注文コード
63657677
品番
00310378
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
つまみやすい、折り返し付きで袋詰めストレスの解消。
場所を取らずに簡単に取り付ける。
業務効率化。
用途
レジ周り・外食・小売・ホテル・ファーストフード・省人・省力・業務用
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
200×300
厚さ(μm)
10
号数
11 号