曜日別特売
00320546 トパックハンギングバッグ オザックス 63657695

00320546 トパックハンギングバッグ オザックス 63657695
00320546 トパックハンギングバッグ オザックス 63657695

トパックハンギングバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(6000枚)
寸法(mm)260×380
内容量1セット(6000枚)注文コード63657695品番00320546
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

つまみやすい、折り返し付きで袋詰めストレスの解消。
場所を取らずに簡単に取り付ける。
業務効率化。

用途
レジ周り・外食・小売・ホテル・ファーストフード・省人・省力・業務用
材質ポリエチレン寸法(mm)260×380厚さ(μm)10号数13 号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする