曜日別特売
00428424 トパック規格袋 オザックス 63657729

トパック規格袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(8000枚)
寸法(mm)100×190
内容量1セット(8000枚)注文コード63657729品番00428424
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

食品衛生法適合品であり、直接接触しても安心。

用途
外食・小売・食品工場・メディカル・農業・ホテル・冠婚葬祭・シネコン・給食・ファーストフード・業務用
材質ポリエチレン寸法(mm)100×190厚さ(μm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数5 号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする