STK-X810W ZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き さつき 63657784

※商品写真

STK-X810W ZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き さつき 63657784
STK-X810W ZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き さつき 63657784
STK-X810W ZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き さつき 63657784
STK-X810W ZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き さつき 63657784
STK-X810W ZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き さつき 63657784
STK-X810W ZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き さつき 63657784

ZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード63657784品番STK-X810W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥187,000
販売価格(税別)
170,000

前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。
オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。
パブリックモデルは盗難防止機能、管理者モード付き。

用途温水洗浄便座、パブリック用付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m)仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理幅(mm)507高さ(mm)140奥行(mm)540本体質量(kg)3.7材質(ノズル)ステンレス最大消費電力(W)655操作パネル袖リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
関連資料:(0.29MB)
注意
※1.便器をご確認ください(画像参照)。
※2.止水栓をご確認ください。(寒冷地用給水管、フラッシュバルブ式の場合は、取付業者へご相談ください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする