オザックス
トパック規格袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(3000枚)
1セット(8000枚)
1セット(6000枚)
1セット(4000枚)
1セット(3000枚)
1セット(2000枚)
寸法(mm)
260×380
100×190
100×210
120×230
130×250
150×250
180×270
200×300
230×340
260×380
280×410
340×480
360×500
380×530
400×550
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(3000枚)
注文コード
63657808
品番
00428460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
食品衛生法適合品であり、直接接触しても安心。
用途
外食・小売・食品工場・メディカル・農業・ホテル・冠婚葬祭・シネコン・給食・ファーストフード・業務用
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
260×380
厚さ(μm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
13 号