00454581 紙ストロー(Hello Straw) ハローストロー 63657896

00454581 紙ストロー(Hello Straw) ハローストロー 63657896
00454581 紙ストロー(Hello Straw) ハローストロー 63657896

紙ストロー(Hello Straw)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5000本)注文コード63657896品番00454581
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐久性:堅くてへたりにくい。飲み物にさして約12時間溶けずに使用できます。
口触り:唇に触れた時も不快感なく、すっきり飲みやすい紙ストローです。
炭酸飲料に対応:従来の紙ストローは炭酸飲料に浸けると大量の泡が発生するため
使用不可でしたがHello Strawは品質の高い紙を使用することにより、泡を抑え、
炭酸でも使用可能です。

材質長さ(mm)210直径(Φmm)6入数(個)5000商品タイプストレートストロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする