用途プリンターラックや重量物の収納などに。色ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×700×1000総耐荷重(kg)100質量(kg)23.8付属品六角レンチ・スパナ材質フレーム・棚受け:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、キャスター:PU(ストッパー付2個)高さ(mm)1000奥行(mm)700間口(mm)700耐荷重(kg)天板:約50、棚板(1枚当たり):約25キャスターあり機能ストッパー付きキャスター2個、中板調節可能(100mm単位)組立時間20分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×1000RoHS指令(10物質対応)対応組立人数2人