曜日別特売
カモフラ(AS-051) Chari CAP フルカラータイプ (キッズサイズ) エール 63658850

カモフラ(AS-051) Chari CAP フルカラータイプ (キッズサイズ) エール 63658850
カモフラ(AS-051) Chari CAP フルカラータイプ (キッズサイズ) エール 63658850
カモフラ(AS-051) Chari CAP フルカラータイプ (キッズサイズ) エール 63658850

Chari CAP フルカラータイプ (キッズサイズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード63658850品番カモフラ(AS-051)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

キッズ自転車専用サイズ対応のサドルカバーです。
水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、撥水加工されているので水や汚れに強いです。
ズレにくくなるストラップつきです。
おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。
迷彩柄デザインされています。
一般サイズよりコンパクトなスリムタイプパッケージです。

用途
サドルカバー
仕様ストラップ付材質本体:ポリエステル、ポリウレタン/裏面:ポリウレタンラミネート適合範囲(cm)サドル:横30まで/縦32まで(14~24インチ対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする