曜日別特売
フレンズフォーエバー(PE-030) Chari CAP フルカラータイプ PEANUTS(フリーサイズ) エール 63659550

フレンズフォーエバー(PE-030) Chari CAP フルカラータイプ PEANUTS(フリーサイズ) エール 63659550
フレンズフォーエバー(PE-030) Chari CAP フルカラータイプ PEANUTS(フリーサイズ) エール 63659550
フレンズフォーエバー(PE-030) Chari CAP フルカラータイプ PEANUTS(フリーサイズ) エール 63659550

Chari CAP フルカラータイプ PEANUTS(フリーサイズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード63659550品番フレンズフォーエバー(PE-030)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一般サイズのサドルから電動アシスト自転車のサドルまで対応しています。
水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、撥水加工されているので水や汚れに強いです。
ズレにくくなるストラップつきです。
また、サドルカバーの後ろにゴムのループがついているのでサドルのバネ部分に留めることで外れにくくなり、盗難抑止になります。
スヌーピーがデザインされてます。
おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。

用途サドルカバー仕様ストラップ付、盗難防止ループ付材質本体:ポリエステル、ポリウレタン/裏面:ポリウレタンラミネートPEANUTS適合範囲(cm)サドル:横26~35/横29~34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする