商品写真
太陽化学
SPエコマルチクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1缶
1缶
1箱(4L×4缶)
危険物の数量
400mL
400mL
1600mL
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
63659760
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
環境対応型 金属洗浄剤 標準型 第一石油類 速乾 低臭
用途
金属パーツクリーナー、シリコンオフの代替
タイプ
標準型
容量(L)
4
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
400mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
蒸留性状(℃)
78~101
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。