曜日別特売
JBK50731 LED防雨防湿ダウンライト JAPPY 63662508

LED防雨防湿ダウンライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色温度(K)2700・3500・5000
消費電力(W)5.1
光源色電球・温白・昼白色
内容量1台注文コード63662508品番JBK50731
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!

仕様Φ1。白熱球6W相当。アルミダイカスト・ファインホワイト塗装。LED一体型。3光色切替。SB形。防雨・防湿型。傾斜天井対応。消費電力(W)5.1高さH(mm)54色温度(K)2700・3500・5000光源色電球・温白・昼白色奥行D(mm)11エネルギー消費効率(Lm/W)87.2・91.1・96.幅W(mm)269光束(Lm)445・465・49LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする