TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
350781-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63662805
品番
350781-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種別
キャップハウジング
極数
6
定格電圧(V)
600
寸法A(mm)
縦20.32
寸法B(mm)
横13.97
寸法C(mm)
深さ27.43
端子ピッチ(mm)
6.35