TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
776531-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(22個)
1個
1箱(22個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(22個)
注文コード
63663006
品番
776531-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
プラグハウジング
極数
6
端子ピッチ(mm)
4.5
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
縦31
寸法B(mm)
横25.33
寸法C(mm)
深さ36.6