曜日別特売
RK1200-15-B-1/4-AR-50mL/min-0.1MPA-0-D 精密ニードルバルブ付フローメータ コフロック 63663059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ニードルバルブ付フローメータ

(1件のレビュー)
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個適合流体AR流量50mL/min注文コード63663059品番RK1200-15-B-1/4-AR-50mL/min-0.1MPA-0-D
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

微少流量から幅広い流量レンジに対応
±2%F.S.以下の高精度な計測が可能
非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応

仕様有効目盛:10:1材質真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SU316(PTFE)全長(mm)150精度±2%F.S.接続Rc1/4適合流体AR供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部流量50mL/min
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 真空プラズマ装置
株式会社大地教育・研究機関

商品納入が当初は、もっと遅予定でしたが、早く届きました。早速取り付け運転しています。また、バルブも同時に取り替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする