SH-07-JURD-BK しっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 丸型【 joue - ジュー - 】 単品 ホームテイスト 63663758

 

SH-07-JURD-BK しっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 丸型【 joue - ジュー - 】 単品 ホームテイスト 63663758
SH-07-JURD-BK しっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 丸型【 joue - ジュー - 】 単品 ホームテイスト 63663758
SH-07-JURD-BK しっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 丸型【 joue - ジュー - 】 単品 ホームテイスト 63663758
SH-07-JURD-BK しっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 丸型【 joue - ジュー - 】 単品 ホームテイスト 63663758
SH-07-JURD-BK しっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 丸型【 joue - ジュー - 】 単品 ホームテイスト 63663758
SH-07-JURD-BK しっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 丸型【 joue - ジュー - 】 単品 ホームテイスト 63663758
SH-07-JURD-BK しっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 丸型【 joue - ジュー - 】 単品 ホームテイスト 63663758
SH-07-JURD-BK しっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 丸型【 joue - ジュー - 】 単品 ホームテイスト 63663758
SH-07-JURD-BK しっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 丸型【 joue - ジュー - 】 単品 ホームテイスト 63663758
SH-07-JURD-BK しっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 丸型【 joue - ジュー - 】 単品 ホームテイスト 63663758

しっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 丸型【 joue - ジュー - 】 単品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード63663758品番SH-07-JURD-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

しっとり沈む低反発クッション。底付きを感じさせない程よい硬さで、座った時の「冷たい」「硬い」お悩みもすっきり解消!!
ヘタリに強い低反発ウレタン
ボリューミーな肉厚クッション
コンパクトに収納
お部屋にも溶け込むシンプルデザイン
洗えるカバーでいつでも清潔に

用途ヘタリに強いモールド成型を採用した確かな品質の日本製クッション。洋室・和室・リビング・子供部屋など様々なお部屋に溶け込むシンプルデザイン♪材質【中材】ウレタンフォーム カバー:表地ポリエステル100% 裏地ポリエステル100%質量(kg)約1.5ブラック直径×高さ(cm)48×16
注意
※カバーはお客様取付になります。
※カバー着脱時、ファスナーが布地をかむ場合がございます。
開閉時はご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする