曜日別特売
SH-07-LER-M-BL-LF2 美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Mサイズ)日本製 | Leraar-リーラー- ホームテイスト 63664494

 

SH-07-LER-M-BL-LF2 美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Mサイズ)日本製 | Leraar-リーラー- ホームテイスト 63664494
SH-07-LER-M-BL-LF2 美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Mサイズ)日本製 | Leraar-リーラー- ホームテイスト 63664494
SH-07-LER-M-BL-LF2 美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Mサイズ)日本製 | Leraar-リーラー- ホームテイスト 63664494
SH-07-LER-M-BL-LF2 美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Mサイズ)日本製 | Leraar-リーラー- ホームテイスト 63664494
SH-07-LER-M-BL-LF2 美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Mサイズ)日本製 | Leraar-リーラー- ホームテイスト 63664494
SH-07-LER-M-BL-LF2 美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Mサイズ)日本製 | Leraar-リーラー- ホームテイスト 63664494
SH-07-LER-M-BL-LF2 美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Mサイズ)日本製 | Leraar-リーラー- ホームテイスト 63664494

美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Mサイズ)日本製 | Leraar-リーラー-

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード63664494品番SH-07-LER-M-BL-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Mサイズ)日本製 Leraar-リーラー-座ると自然に姿勢を意識できる、コンパクトな日本製リクライニング座椅子!背もたれは14段階にリクライニング可能♪
こだわりの流線形フォルム
背もたれ14段階リクライニング
やや硬めのしっかりとしたクッション
高品質日本メーカー製ギア採用
ライフスタイルにフィットするデザイン

用途床での利用はもちろん、椅子やソファに合わせて利用できます!ブルー座面高さ(mm)110本体質量(kg)3材質表地:ポリエステル、構造部材:スチールパイプ、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×53.5~83.5×11~45(座面高:11)
注意
※完成品でお届けします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき2,273/税込2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする