曜日別特売
SH-07-LNR-NV-LF2 コーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 組み替え自由|Linaria リナリア ホームテイスト 63664826

SH-07-LNR-NV-LF2 コーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 組み替え自由|Linaria リナリア ホームテイスト 63664826
SH-07-LNR-NV-LF2 コーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 組み替え自由|Linaria リナリア ホームテイスト 63664826
SH-07-LNR-NV-LF2 コーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 組み替え自由|Linaria リナリア ホームテイスト 63664826
SH-07-LNR-NV-LF2 コーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 組み替え自由|Linaria リナリア ホームテイスト 63664826
SH-07-LNR-NV-LF2 コーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 組み替え自由|Linaria リナリア ホームテイスト 63664826
SH-07-LNR-NV-LF2 コーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 組み替え自由|Linaria リナリア ホームテイスト 63664826
SH-07-LNR-NV-LF2 コーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 組み替え自由|Linaria リナリア ホームテイスト 63664826

コーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 組み替え自由|Linaria リナリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
色(張地)ネイビー
内容量1台注文コード63664826品番SH-07-LNR-NV-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コーナーフロアソファ ロータイプ ファプリック 3人掛け(5色)組み替え自由 Linaria-リナリア-
組み合わせ自由な3Pコーナーソファ
ローテーブルと相性抜群♪お部屋を広く使えるソファ
座面が低いから、お子様がいても安心
1P&2Pはリクライニング機能付き
3分割だから、女性でも組み替え可能♪

用途
3つのパーツを自由に組み替え可能です。1P、2Pの背もたれを倒せば、横になるのにちょうどいい角度に!
色(張地)ネイビー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1人掛け:約490×740×330 / 2人掛け:約90×740×330 / コーナー:約740×740×330座面高さ(mm)7.5座面寸法(幅×奥行)(mm)780×470+470×470+470×490材質ソファ【中材】ウレタンフォーム(モールド成型) カバー:ポリエステル100%質量(kg)約14.2ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1人掛け:約49×74×33(座面高:7.5)2人掛け:約98×74×33(座面高:7.5)コーナー:約74×74×33(座面高:7.5)素材ファブリック
注意
※完成品でお届けします。
※コーナーは背もたれを倒せません。
※この商品はカバーの取外しができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,637/税込4,001
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする