曜日別特売
SH-07-LTN-TGE-LF2 カバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) ホームテイスト 63664993

SH-07-LTN-TGE-LF2 カバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) ホームテイスト 63664993
SH-07-LTN-TGE-LF2 カバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) ホームテイスト 63664993
SH-07-LTN-TGE-LF2 カバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) ホームテイスト 63664993
SH-07-LTN-TGE-LF2 カバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) ホームテイスト 63664993
SH-07-LTN-TGE-LF2 カバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) ホームテイスト 63664993
SH-07-LTN-TGE-LF2 カバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) ホームテイスト 63664993
SH-07-LTN-TGE-LF2 カバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) ホームテイスト 63664993
SH-07-LTN-TGE-LF2 カバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) ホームテイスト 63664993

カバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
タスクグリーン
内容量1台注文コード63664993品番SH-07-LTN-TGE-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

カバーリングコーナーローソファ【Lantana-ランタナ-】(カバーリング コーナー ロー 単品)こたつやローテーブルにピッタリなコーナーローソファ!
お部屋が広く感じられるフロアソファ
3つのパーツを自由自在にレイアウト
カバーは着脱洗濯可能
永く使いたくなる日本製の確かな品質
座面が低いからお子様がいても安心。

用途3つのパーツを自由に組み替え可能で、パーツ毎を固定する接続パーツ付き!取り外して洗えるカーバーリングソファ!1P、2Pの背もたれを倒せば、横になるのにちょうどいい角度に!タスクグリーン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×740×350座面高さ(mm)75材質ソファ【中材】ウレタンフォーム(モールド成型)、表地:ポリエステル100%、カバー:ポリエステル100%質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49×74×35(座面高:7.5)
注意
※お客様組立て商品です。
※カバーはお客様取付になります。
※カバー着脱時、ファスナーが布地をかむ場合がございます。
開閉時はご注意ください。
※コーナーは背もたれを倒せません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき5,910/税込6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする