シンコー[継手]
ホースニップル HN型
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
PT
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
D
6
5
6
7
8
9
9.5
10.5
11
12
12.7
14
16
19
20.5
25
27
34
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63665779
品番
6-1/2PT
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
砲金製です
用途
エアー配管用の継手です。
L
48
H
22
D
6
PT
1/2
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
6.86
ねじの種類
PT
常用圧力(MPa)
3.43
関連資料:
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材