10.5-1/8PT ホースニップル HN型 シンコー[継手] 63665928

ホースニップル HN型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
PT1/8
D10.5
内容量1個注文コード63665928品番10.5-1/8PT
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
砲金製です

用途エアー配管用の継手です。L34H12D10.5PT1/8形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43
関連資料:(0.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63665964
2024-03-25
用途: 低圧エアーホース接続時
大崎建築建設業・工事業

内径10mmのエアーホース接続に使用
問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする