曜日別特売
9-3/8PT ホースジョイント HJ型 シンコー[継手] 63666488

ホースジョイント HJ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
PT3/8
D9
内容量1個注文コード63666488品番9-3/8PT
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。

用途エアー配管用の継手です。形状ホースジョイントねじの種類PT材質BSBMD9PT3/8H117H216PF1/4L59
関連資料:(0.1MB) (0.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする