シンコー[継手]
ホースジョイント HJ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
PT
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
D
9.5
6
7
8
9
9.5
10.5
12
12.7
14
16
20.5
27
34
40
52
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63666515
品番
9.5-1/4PT
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途
エアー配管用の継手です。
形状
ホースジョイント
ねじの種類
PT
材質
BSBM
D
9.5
PT
1/4
H1
17
H2
19
PF
3/8
L
61
関連資料:
(0.1MB)
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材