シンコー[継手]
ホースジョイント HJ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
PT
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
D
20.5
6
7
8
9
9.5
10.5
12
12.7
14
16
20.5
27
34
40
52
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63666759
品番
20.5-1/2PT
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途
エアー配管用の継手です。
形状
ホースジョイント
ねじの種類
PT
材質
BSBM
D
20.5
PT
1/2
H1
27
H2
30
PF
3/4
L
79
関連資料:
(0.1MB)
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材