6-1/8PT メスホースニップル MH型 シンコー[継手] 63666847

メスホースニップル MH型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
PT1/8
D6
内容量1個注文コード63666847品番6-1/8PT
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。

用途エアー配管用の継手です。L32H12D6PT1/8材質BSBM形状ニップルねじの種類PT
関連資料:(0.1MB) (0.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63666856
2023-04-05
用途: 携帯用自作エアゲージの部品
小林商会自動車・二輪車・自転車関連業

メスの1/8などというサイズはホームセンターでは無いので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする