シンコー[継手]
メスホースニップル MH型
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
PT
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
D
8
5
6
8
9
10.5
12.5
14
16
20.5
27
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63666874
品番
8-3/8PT
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途
エアー配管用の継手です。
L
41
H
21
D
8
PT
3/8
材質
BSBM
形状
ニップル
ねじの種類
PT
関連資料:
(0.1MB)
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材