シンコー[継手]
ホースジョイントエルボ HJL型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
PT
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
D
10.5
6
7
8
9
10.5
12.7
14
16
20.5
27
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63667145
品番
10.5-1/4PT
参考基準価格(税別)
¥1,776
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途
エアー配管用の継手です。
材質
BSBM
D
10.5
PT
1/4
H
19
PF
3/8
L1
57
L2
26
形状
エルボ
ねじの種類
PT
関連資料:
(0.1MB)
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材