シンコー[継手]
ホースジョイントエルボ HJL型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
PT
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
D
16
6
7
8
9
10.5
12.7
14
16
20.5
27
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63667258
品番
16-1/2PT
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途
エアー配管用の継手です。
材質
BSBM
D
16
PT
1/2
H
24
PF
1/2
L1
72
L2
32
形状
エルボ
ねじの種類
PT
関連資料:
(0.1MB)
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材