シンコー[継手]
中間ホースジョイント UHJ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
D
20.5
6
7
8
9
10.5
12.7
14
16
20.5
27
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63667364
品番
20.5
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途
エアー配管用の継手です。
L
124
D
20.5
H2
30
H1
27
PF
3/4
材質
BSBM
形状
ホースジョイント
関連資料:
(0.4MB)
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材