シンコー[継手]
中間ホースジョイント UHJ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
D
27
6
7
8
9
10.5
12.7
14
16
20.5
27
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63667373
品番
27
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途
エアー配管用の継手です。
L
159
D
27
H2
38
H1
35
PF
1/2
材質
BSBM
形状
ホースジョイント
関連資料:
(0.4MB)
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材